1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

Für Innensechskant-Schrauben, metrisch lang

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Länge: 78 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 25 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Brüniert

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Antriebart Abtrieb Abtriebart Klingenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0715137610
Innenvierkant 10 mm Innensechskant 22 mm
0715137605
Innenvierkant 5 mm Innensechskant 8 mm
0715137608
Innenvierkant 8 mm Innensechskant 20 mm
0715137606
Innenvierkant 6 mm Innensechskant 8 mm
0715137617
Innensechskant 17 mm Für Innensechskant 24 mm
0715137614
Innensechskant 14 mm Innensechskant 24 mm
0715137612
Innensechskant 12 mm Innensechskant 24 mm
0715137609
Innenvierkant 9 mm Innensechskant 22 mm
0715137611
Innenvierkant 11 mm Innensechskant 24 mm
0715137607
Innenvierkant 7 mm Innensechskant 8 mm
0715137619
Innensechskant 19 mm Für Innensechskant 25 mm
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert