1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 2
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem. Norm: DIN 3121 / ISO 1174

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Länge: 85 mm
  • Steckschlüsseltiefe: 22 mm
  • Ausführung: Geschmiedet
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Brüniert
  • Normen: ISO 1174, DIN 3121

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Steckschlüsse... Hülseninnendu... Hülsenaußendu... Anzahl VE
Preis/VE
071413019
19 mm 30 mm 26,5 mm 28,8 mm
071413015
15 mm 30 mm 22,5 mm 24,8 mm
071413017
17 mm 30 mm 24,4 mm 26,8 mm
071413022
22 mm 32 mm 30 mm 32,6 mm
071413021
21 mm 30 mm 28,4 mm 30,7 mm
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
Ausführung: geschmiedet, brüniert



Antrieb: 1/2 Zoll, Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring



Abtrieb: 6-kant, metrisch, Powerdriv



Geometrie: lang



Kunststoffhülse


Kein Beschädigen der Lackierung an der Alufelge mehr möglich



Mit Kunststoffanschlag im Inneren des Steckschlüsseleinsatzes


Zum Schutz von Kanten und Flächen bei verchromten Radbolzen



Kunststoffhülse mit Farbleitsystem


Erleichtert das Erkennen der Abmessung, vermindert somit Arbeitszeitverluste