Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem. Norm: DIN 3121 / ISO 1174
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preis und Bildanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausführung: geschmiedet, brüniert
Antrieb: 1/2 Zoll, Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
Abtrieb: 6-kant, metrisch, Powerdriv
Geometrie: lang
Kunststoffhülse
Kein Beschädigen der Lackierung an der Alufelge mehr möglich
Mit Kunststoffanschlag im Inneren des Steckschlüsseleinsatzes
Zum Schutz von Kanten und Flächen bei verchromten Radbolzen
Kunststoffhülse mit Farbleitsystem
Erleichtert das Erkennen der Abmessung, vermindert somit Arbeitszeitverluste
Z. B. SW 15 für Smart. SW 22 für Opel Insignia