1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power - 2
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power - 3
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power - 4
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power

Mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Länge: 86 mm
  • Steckschlüsseltiefe: 20 mm
  • Ausführung: Geschmiedet
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Brüniert
  • Normen: ISO 1174, DIN 3121

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Steckschlüsse... Hülseninnendu... Hülsenaußendu... Anzahl VE
Preis/VE
071413417
17 mm 25,5 mm 24 mm 26 mm
071413419
19 mm 27,5 mm 26 mm 28 mm
071413421
21 mm 30 mm 28 mm 30 mm
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
  • Norm: DIN 3121/ISO 1174

  • Antrieb: Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring

  • Geometrie: lang


Hohe Lebensdauer


Der Verstärkungsring gewährleistet eine mindestens 2-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Kraftsteckschlüssel für Leichtmetallfelgen.



Kunststoffhülse auswechselbar


Kunststoffummantelt zum Schutz der Alufelgen



Steckschlüssel mit Farbleitsystem


Erleichtert das Erkennen der gewünschten Größe, vermindert somit Arbeitszeitverluste.