Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pinselbürste Edelstahl gewellt mit Schaft
Ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl und Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erhöhte Stabilität beim Bürsten
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig
- PE-Ummantelung zur Vorbeugung von Beschädigungen am Werkstück
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit vor allem bei Geradschleifer und Handschleifer
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
- Reinigung von Ecken, Vertiefungen, Bohrungen
- Zur Reinigung von Formen/Gussteilen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!