Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundumkennleuchte 12 V/24 V
Haube mit Bajonettverschluss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ohne Glühlampenbestückung
Ausführung mit Magnetbefestigung nur mit begrenzter Geschwindigkeit einsetzbar
Wahlweiser Betrieb für 12 V und 24 V durch entsprechendes Wechseln des Antriebsgummis auf dem Antriebsrad und der Glühlampen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!