Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig
Zur De- und Montage von großen Radlagern ab ∅ 85 mm sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimal als Erweiterung für handelsübliche Radlagerwerkzeug-Sätze, die bis ca. ∅ 85 mm ausgelegt sind
- Große Markt- und Typenabdeckung dank großer Anzahl an Druckstücken und Hülsen
- Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten
- Einsatz mit Gewindespindel M20 oder optional mit Würth Hohlkolbenzylinder 17 to. (lange Zugspindel erforderlich) möglich
Lieferumfang:
- je 1 Druckhülse mit Sichtfenster Innen-∅ 95 und 100 mm
- 1 Stufenplatte für Druckhülse ∅ 95 und 100 mm
- je 1 Zentrierhülse ∅ 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5; 57,5 mm
- 1 Zentrierhülsen-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 43 mm
- je 1 Druckplatte ∅ 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm
- 1 Druckplatten-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 50 mm
- 1 Spindel M20, Länge 300 mm
- 1 Druckmutter M20 mit Lager, Antrieb SW 30
- 1 Druckmutter M20 lang ohne Lager, Antrieb SW30
- 1 Antriebseinheit mit Zentrierhülsen-Aufnahme
- 1 Spindelfett
- Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring
- Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring
Optimal für Radlager- und Naben, sowie universell mit Werkstattpresse für Silentlager, Buchsen, Hülsen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!