Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motorsteuerungs-Werkzeug-Satz 17-teilig
Für BMW/Mini Benzin mit Kette 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 L
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- BMW/Mini Benzin 1,2; 1,5; 2,0 und 3,0 L (B38, B48, B58)
- BMW 1er-Reihe 2015-2019 (F20, F21)
- BMW 2er-Reihe 2014-2019 (F22, F23, F45, F46)
- BMW 3er-Reihe 2015-2019 (F30, F31, F34, F36)
- BMW 4er-Reihe 2015-2019 (F32, F33, F36)
- BMW 5er-Reihe 2017-2019 (G30, G31)
- BMW 6er-Reihe 2017-2019 (G32)
- BMW 7er-Reihe 2015-2018 (G11, G12)
- BMW i8 2014-2019 (I12)
- BMW X1 2015-2019 (F48)
- BMW X2 2018-2019 (F39)
- BMW X3 2017-2018 (G01)
- BMW X4 2018 (G02)
- Mini Clubman 2015-2019 (F54)
- Mini Hatch 2014-2019 (F55, F56)
- Mini Convertible 2016-2019 (F57)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!