Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Besen, weich/harte Borsten
Universeller Besen für fast alle Verschmutzungen geeignet. Die harten Borsten lösen den Schmutz und mit den weichen Borsten kehren Sie den Schmutz effektiv zusammen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!
Halal-konform
Aufgrund der festeren Borsten vorne ideal für schwer entfernbare Verschmutzungen oder Anhaftungen ebenso wie für fettige oder feuchte Untergründe geeignet. Dank der weicheren Borsten hinten kann er auch zum Fegen von feinen Partikeln verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!