Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3-fach-Kralle für Wellendraht
Flächiges Zurückrichten von länglichen Deformationen mit dem Maxilift
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die einzeln in der Höhe ausgleichenden Zugkrallen ermöglichen ein Ziehen, das beim tiefsten Punkt beginnt und bei einem gleichhohen Niveau endet
Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die immer nur einen Punkt zurückrichten, wird hier an mehreren Zugpunkten gleichmäßiger gezogen.
Die Höhenverstellung mit der Rändelschraube erlaubt die Einstellung auf unterschiedliche Gegebenheiten
Optimaler Angriffspunkt auch bei tief- oder hochliegenden Deformationen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!