Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendichtung
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für hohen Druck, Vakuum und bei hohen und niedrigen Temperaturen
- Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung
- Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen
Einfache und schnelle Montage
- Metalloberfläche erfordert keine spezielle Verarbeitung
- Geringes Anzugsmoment
- Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung
- Härte der Gummidichtung: 70 ± 5 Shore
Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN und Flanschverbindungen
Überkopfmontage möglich. Mehrfach einsetzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!