Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Graffiti-Entferner
Graffiti-EX für glatte, nichtsaugende Untergründe im Innenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Problemlöser bei Graffitis auf empfindlichen Oberflächen.
Sehr hohe Reinigungsleistung
Lack-, Farb- und Filzstiftgraffitis lassen sich wirksam entfernen
Mit Spezialfarblösern
Störende Farbschichten werden unterwandert und abgelöst ohne den Untergrund zu beschädigen
Material- und oberflächenschonend
Lösemittelbeständige Oberflächen werden nicht angegriffen
Breites Anwendungsspektrum
AOX-frei
Silikonfrei
Vor der Anwendung immer erst die Materialverträglichkeit und Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle prüfen, hierbei den Graffiti-Entferner mit einem Tuch auftragen.
Keine Fassadenreinigung (Beton/Stein)
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Bus, Bahn, Pkw, sanitäre Anlagen usw. – Keine Fassadenreinigung (Beton/Stein).
Graffiti-Entferner gleichmäßig aufsprühen und kurz einwirken lassen. Die gelöste Farbe anschließend mit einem feuchten Schwamm oder Tuch in einer Richtung abwischen. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Art der Graffiti-Verschmutzung (Untergrund, Farbe, Mehrfachschichten, Alter, …). Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen und ggf. die Einwirkzeit etwas verlängern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!