Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Retuschierkitt Epoxi-Stick Metall
Retuschierkitt Epoxi-Stick Metall - 1
Retuschierkitt Epoxi-Stick Metall - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Retuschierkitt Epoxi-Stick Metall

2K-Masse zur schnellen und einfachen Reparatur von Oberflächenschäden

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Problemlose Anwendung


  • Kein aufwendiges Anmischen mehr notwendig

  • Gute Dosierungsmöglichkeit

  • Schnell zu verarbeiten


Sehr gute Haftungseigenschaften


  • Hohe Festigkeit

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Einfache Weiterverarbeitung


  • Geeignet für unterschiedlichste Nachbearbeitungsmöglichkeiten wie Bohren, Fräsen, Sägen, Schleifen

  • Überlackierbar


Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120°C, kurzzeitig bis 150°C

Hinweis

Im unverarbeiteten Zustand vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Zur Verarbeitung der Reparaturmasse sollten Handschuhe getragen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Materialdichten kommt es zu Unterschieden in der Angabe des Eigengewichts je Stick-Art. Bei Anwendungen mit hohen Materialbeanspruchungen, die Eignung der Reparaturmasse durch Vorversuch klären.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.