Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

Schraubensicherung mittelfest

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem

In 3 Ausführungen erhältlich Fragen? +49 7940 15-2400

Eigenschaften:

  • Chemische Basis: Dimethacrylsäureester
  • Farbe: Blau fluoreszierend
  • Dichte: 1,12 g/cm³
  • Viskosität 1 (Zähigkeit) min./max.: 4000-9000 mPas
  • Viskosität Bedingung 1: bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 3/2,5 U/min
  • Viskosität 2 (Zähigkeit) min./max.: 1500-3000 mPas
  • Viskosität Bedingung 2: bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 3/2,0 U/min
  • Spaltfüllvermögen max.: 0,25 mm
  • Flammpunkt min.: 100 °C
  • Handfestigkeit min./max.: 5-15 min
  • Endfestigkeit min./max.: 1-3 h
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 0,5-1 h
  • Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung: 20-12 N/mm² / nach DIN 54452
  • Druckscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 54452
  • Losbrechmoment min.: 21 Nm
  • Weiterdrehmoment min.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 150 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei Raumtemperatur
  • Silikonfrei: Ja
Inhaltsgewicht Chemische Basis Farbe Dichte Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/PSL
 
25 g Dimethacrylsäureester Blau fluoreszierend 1,12 g/cm³ 0893243025
x 1
 
50 g Dimethacrylsäureester Blau fluoreszierend 1,12 g/cm³ 0893243050
x 1
 
250 g Dimethacrylsäureester Blau fluoreszierend 1,12 g/cm³ 0893243250
x 1
Sie benötigen noch weitere Informationen?
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Art.-Nr.:
Produktinformationen
Technische Informationen
Beschreibung

Ergibt mittelfeste Verbindung

Kann mit normalen Werkzeugen wieder demontiert werden

Anwendung auch an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen

Keine "Beschleuniger" oder "Aktivatoren" notwendig

Ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit

Universalprodukte mit breitem Einsatzspektrum

Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen

Keine ungewollten Sicherungsprobleme wie z. B. bei mechanischen Schraubensicherungen

Hohe Beständigkeit

Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen

Silikonfrei

DOS-System:

  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.

  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem

Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.

  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Leistungsnachweis

NSF-geprüft nach ANSI 61, DVGW (DIN EN 751-1)

Anwendung

Automobil- und Nutzkraftindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau

Anleitung

Das Material wird in flüssiger Form direkt und gleichmäßig auf die öl-, fett- und staubfreie Oberfläche aufgetragen. Zum Reinigen und Entfetten empfehlen wir Bremsenreiniger. Je sauberer die Fläche, desto fester wird die Verbindung. Diese Klebstoffe härten anaerob aus, dass bedeutet, sie härten nur dort aus, wo kein Luftsauerstoff an den Klebstoff gelangt. Aus diesem Grund sind die Behälter auch nur ca. 3/4 gefüllt. Gleichzeitig wird die Aushärtegeschwindigkeit noch durch den katalytischen Einfluss von Metall und durch die Spaltbreite beeinflusst. Je „passiver“ das Material und je dicker der Spalt, umso langsamer härtet das Material aus.

Passive Materialien: Nickel, Zink, Zinn, Edelmetalle, Aluminium mit geringem Cu- und/oder Mangan gehalt, hoch legierter Stahl, Oxid- oder Chromatschichten, Kunststoff, Glas und Keramik.

Aktive Materialien: Stahl, Messing, Bronze, Kupfer, Aluminium (CU-Gehalt höher als 1%)

 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top