Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falt-Masker HDPE
Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem Krepp-Abdeckband für den temporären Schutz im Innenbereich für max. 2 Tage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zeitsparend durch 2-in-1-Abdecksystem aus Folie und Klebeband
Krepp-Klebeband
- Saubere, gerade Kanten ohne Nacharbeit
- Leicht wieder entfernbar ohne Rückstände
Statisch aufgeladen, vorgefaltete und geprägte HDPE-Folie
- Die Falttechnik ermöglicht ein schnelles und effizientes Anbringen
- Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie eigenständig an den Untergrund an
- Durch die Prägung der Folie wird das Ablaufen der Farbe zuverlässig verhindert
- In unterschiedlichen Folienlängen/-breiten verfügbar und daher für kleine und große Flächen geeignet
Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Fixieren und abrollen
Auffalten
Fertige Maske
Abziehen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das praktische und zeitsparende 2-in-1-Abdecksystem sorgt für schnellen und effizienten Schutz während Maler- und Putzarbeiten. Der Falt-Masker eignet sich ideal zum temporären Abdecken und Schützen von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Heizkörpern, Sockelleisten, Möbeln und Böden auf glatten Untergründen im Innenbereich. Er schützt zuverlässig vor Farb- und Putzspritzern und ermöglicht ein sauberes sowie müheloses Arbeiten an Übergängen.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!