Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

K2 gemäß BGI 600

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung Fragen? +49 7940 15-2400

Eigenschaften:

  • Kabeltyp: H07RN-F3G1,5 mm²
  • Ausführung: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
  • Schutzart IP: IP X4
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Länge: 290 mm
  • Breite: 210 mm
  • Höhe: 395 mm
Kabellänge Kabeltyp Ausführung Schutzart IP Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
 
25 m H07RN-F3G1,5 mm² 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V IP X4 0774125315
x 1
 
40 m H07RN-F3G1,5 mm² 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V IP X4 0774140315
x 1
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Art.-Nr.:
Produktinformationen
Technische Informationen
Beschreibung
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff
  • Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff
  • Neuartige Steckeraufnahme
  • Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
  • Made in Germany
Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

Leistungsnachweis
  • Entspricht BGI 608
  • Geprüft nach EN-Norm 61242
Anwendung

Gewerbe-/Baustellenkabeltrommel ist für den Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet.

 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top