Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsband-Set für die Renovierung
Das Türblatt bleibt in jeder gewünschten Position stehen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rahmenteil wird aufgeschraubt oder auf die Stahlzargen genietet
- Verhindert das selbständige Auf- und Zufallen der Tür
- Durch den konischen Aufbau des Lagers wird die Bremswirkung erzielt
- Das Eigengewicht des Türblattes bestimmt die Bremswirkung
- Bänder sind paarweise einzusetzen
- Wartungsfrei
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!