Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Distanzabstandshalter mit Schraube
Distanzabstandshalter mit Schraube - 1
Distanzabstandshalter mit Schraube - 2
Distanzabstandshalter mit Schraube - 3
Distanzabstandshalter mit Schraube - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzabstandshalter mit Schraube

Distanzhalter zur nicht sichtbaren Befestigung von genuteten Terrassenbelägen aus bewegungsarmen Material.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit diesem Abstandhalter können Terrassendielen in allen Abmessungen und bewegungsarmen Holzarten, sowie WPC einfach, schnell und perfekt in einem Fugenabstand von 5 mm verlegt werden.



Der Distanzhalter wird zwischen 2 genutete Holzdielen eingesetzt und mit einer Edelstahlplatte ohne sichtbare Schrauben verschraubt.



Zusätzlich wird durch den 9 mm Belüftungsabstand zwischen Terrassendielen und Unterkonstruktion Staunässe verhindert (konstruktiver Holzschutz). Damit ist ein Abtrocknen der Staunässe gewährleistet.



Auch ein Austausch von einzelnen Dielen ist jederzeit möglich.



  • Distanzhalter: aus faserverstärktem und witterungsbeständigem PA 66 Kunststoff, schwarz

  • Montageplatte: aus A2 Edelstahl (1.4301) schwarz

  • Schraube: 4,2 x 43 mm TX15 mit Bohrspitze aus gehärtetem Edelstahl (1.4006) schwarz

  • Geeignet für die Montage auf Holz oder Aluminium Unterkonstruktion (Alu bis ca. 2 mm Wandstärke)
Hinweis
  • Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/Holzlieferanten festgestellt werden. Für Hölzer mit hoher Rohdichte und/oder hohem Quell- und Schwindmaß ist die Verwendung nicht zu empfehlen

  • Dies betrifft insbesondere die Holzart Cumarú, Massaranduba und Robinie (Falsche Akazie)

  • Einschraubdrehmoment für Holz UK ca. 4 Nm

  • Für Alu UK je nach Stärke ca. 1-3 Nm

  • Wir empfehlen mit der niedrigsten Stufe des Akkuschrauber zu beginnen

  • Beim Anziehen der Schraube ist darauf zu achten, das nur ein Formschluss geschaffen wird, kein Kraftschluss

  • Verarbeitunsempfehlungen des Herstellers der Dielen, insbesondere zu Abständen und Queraussteifung, sind zu beachten

  • Bei ALU UK Queraussteifungen vorsehen