Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schutzprofil

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzprofil

Zum Aufstecken auf Armierungseisen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Optimaler Schutz vor Verletzungen

  • Mehrfach wiederverwendbar

  • Variante mit Stahleinlage bietet eine Durchstichsicherheit (mit 100 kg bei einer Fallhöhe von 3 m)

  • Zugeschnitten auf 1 m
Hinweis
  • Aufdruck von eigenem Firmenlogo ab 600 m möglich!

  • Bitte Bestellfomular bei Dokumenten beachten.

  • 6 m werden im Bund angeliefert, 294 m auf Palette