Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzklotz Innenfensterbank
Distanzklotz für Nivellierhilfe der Innenfensterbänke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch das Zusammenstecken der Nivellierhilfe mit dem Distanzklotz kann die Höhe zusätzlich um je 10 mm variiert werden
- Einfaches Anbringen des Rasterkeils am Distanzklotz durch Klipp-System
- Variable Nivellierhilfe wird in der Höhe durch den 10 mm Distanzklotz erweitert und ermöglicht eine individuelle Montage
Für die Montage und Ausrichtung von Innenfensterbänken
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!