Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rasterkeil
Professionelle, vielfältig einsetzbare Montagehelfer zum Unterlegen, Ausgleichen, Ausrichten uvm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung in 0,5 mm Schritten (1 Sägezahn = 0,5 mm)
- Extrem hohe Traglasten bis zu 6.750 kg Einzellast
- Nachgewiesene Trittschalldämmung
- Universell bearbeitbar: Problemloses Schneiden, Bohren, Nageln, Schießen, usw.
- Verrottungssicher, feuchtigkeitsunempfindlich, geprüfte Haltbarkeit bis zu 100 Jahre
- Frei von Weichmachern
- Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis
- Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen
- Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!