Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anputzleiste Standard mit Gewebe
Anputzleiste Standard mit Gewebe - 1
Anputzleiste Standard mit Gewebe - 2
Anputzleiste Standard mit Gewebe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anputzleiste Standard mit Gewebe

Standard Anputzleiste mit Gewebe zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen für Außenputzfassaden

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Bewegungsaufnahme max. 2 mm

  • Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes durch koextrudiertes Gewebe

  • Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht dank zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)

  • Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner) Klassifizierung C in Deutschland

  • Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm

  • Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m²

  • 600 Pa Schlagregendicht

  • Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband

  • Wartungsfreier Bauteilanschluss

  • Aufgrund der schmalen Geometriebreite nach der Dämmung verarbeitbar
Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.

Anwendungsgebiet