Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Beton-Ballastgewicht für Lichtkuppel-System und Abgrenzung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beton-Ballastgewicht für Lichtkuppel-System und Abgrenzung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Beton-Ballastgewicht (25 kg) für Lichtkuppel-Seitenschutz-System und für die Pfosten des Systems Abgrenzung
Hinweis
  • Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben

  • Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden

  • Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden

  • Für den temporären Einsatz vorgesehen

  • Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an