Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock X T
Sekurant mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) für Trapezblechdächer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Edelstahl-Anschlagpunkt mit plastisch verformbarer Stütze (Ø 16mm) hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) und ist mit dem entsprechenden Ü-Zeichen versehen.
Die Anschlageinrichtung ist für positiv und negativ verlegte Trapezbleche konzipiert.
Sie kann als Einzelanschlagpunkt ebenso eingesetzt werden wie als Halterung für Seilsicherungskomponenten.
Befestigt wird die Sicherungslösung mit 4 Kippdübeln, die zum Lieferumfang gehören.
Der Anschlagpunkt ist für Querbelastungen getestet und sichert 3 Ihrer Mitarbeiter gegen einen Sturz vom Dach.
Die Anschlageinrichtung ist für positiv und negativ verlegte Trapezbleche konzipiert. Sie kann als Einzelanschlagpunkt ebenso eingesetzt werden wie als Halterung für Seilsicherungskomponenten.
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688 Ü-Zeichen
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Trapezblech (positiv/negativ), Stahl ab 0,63 mm
- Warmdächer, Lochabstand 180 bis 250 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!