Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenmarkierungsklebeband Antirutsch Heavy Duty
Retroreflektierendes Band (Katzenaugen-Effekt) mit Rutschhemmung R11 gemäß DIN EN 16165
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Selbstklebend
- Extrem verschleißfest und strapazierfähig
- Schnell zu verarbeiten und sofort befahrbar
- Mit Silikonpapier
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
- Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.
- Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.
Nach ASR A1.5/1,2 und ASR A1.3
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Rutschhemmende, strapazierfähige Bodenmarkierung mit retroreflektierende Oberfläche für glatte, raue und unebene Untergründe im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Lager/Logistik, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche. Für Fußgänger und Hubwagen geeignet. Auch ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln ist möglich.
Geeignet für Betonestrich glatt, Betonpflaster, EP-/ PU / MMA Beschichtungen, Fliesen und Asphalt.
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!