Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Produit nettoyant pour le montage et les pièces A2

Nettoyant de montage 2A

Art. N° 08901094
EAN 4045727623459
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
Produit nettoyant à froid spécial, utilisable en atelier, offrant une sécurité optimale

Conforme aux recommandations de l'association professionnelle compétente en Allemagne


Le point d'éclair peut être sélectionné de manière spécifique entre 41 et 42 °C



Protège contre les décharges électrostatiques


Additif électriquement conducteur utilisé



Réduit le potentiel de risque sur le lieu de travail et les besoins d'étiquetage d'avertissement


  • Grâce à des solvants sans composés aromatiques

  • Grâce à l'utilisation d'un propulseur non combustible


Hautes performances de nettoyage


Elimine les traces de graisse et d'huile



Sans acétone, AOX ni silicone

Indication

Avant l'application, vérifier la compatibilité du produit avec le caoutchouc, les pièces en plastique et les surfaces peintes sur une zone invisible.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éliminer les traces d'huile, de graisse et les résidus de suie sur les surfaces métalliques, les céramiques vitrifiées et les surfaces peintes comme les carters de moteur et d'engrenages, les pièces de véhicule, de machine et d'embrayage ; à utiliser lorsque la sécurité du travail est jugée importante.

Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur les pièces à nettoyer et le laisser agir selon le degré d'encrassement. Ensuite, éliminer les saletés par pulvérisation ciblée, ou essuyer avec un chiffon. Puis sécher à l'air comprimé si nécessaire.

Contenu

600 ml

Odeur/parfum

Doux

Couleur

Transparent

Base chimique

Hydrocarbure aliphatique

Densité/conditions

0,75 g/cm³ / Substance active, 20°C

Point d'éclair min.

40 °C

Sans acétone

Non