Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Produit de trempage pour trayons à l'iode

Produit de trempage pour trayons à l'iode

Art. N° 0997368011
EAN 4050382479730
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
Produit de pulvérisation ou de trempage pour trayons à l'iode pour une protection efficace des trayons après la traite. Le produit contient de l'iode et un agent de soin à la glycérine.

Désinfectant haute efficacité


  • Protection contre les agents pathogènes associés aux vaches (par ex. mammite et divers germes environnementaux)

  • Désinfection rapide et efficace de la peau des trayons après la traite

  • Réduit le nombre de bactéries et les taux d'infection


Concentré prêt à l'emploi


  • Pour usage immédiat ; facile à utiliser

  • Pas de temps d'attente


Pour le trempage ou la pulvérisation.



Avec iode PVP et glycérine


Moindre agressivité et meilleure protection.

Indication

Conserver hors de portée des enfants.



Utiliser les biocides avec prudence. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.


1800 ppm : N° enreg. N-42663 ; 3000 ppm : N° enreg. N-42665 ; 5000 ppm : N° enreg. N-42664

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Le produit de trempage pour trayons à l'iode s'applique sans le diluer avec une tasse de trempage ou un vaporisateur. Le produit de trempage pour trayons à l'iode reste sur la peau des trayons et s'élimine facilement avant la traite à l'aide d'un nettoyant pour pis. Étant donné qu'il contient de l'iode, le produit agit comme un désinfectant très efficace contre les agents pathogènes. Tasse de trempage recommandée : rouge, réf. : 0997 368 027, vaporisateur : réf. : 0997 420 596.

Contenu

20 L

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tasse de trempage rouge

DIPCP-F.MILKACD-RED-2PCS

x 1 pcs