Produit de lavage actif Premium
Nett concentré, lavage actif premium
NETTOYANT-ACTIF-BIDON-25LTR
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1072833.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Peut déjà être appliqué en même temps que le shampooing, favorise le processus de séchage
Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers
Facilement biodégradable, conformément à la réglementation de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).
Sans phosphate ni AOX
pH du concentré : 3
Fiches de données de sécurité(X)
Non dilué via pompe de distribution. Peut être utilisé à une température d'eau pouvant aller jusqu'à 60 °C.
Concentration d'application : 0,1 à 0,2 %
Consommation par véhicule : 10-12 ml
Contenu | 25 L |
Poids du produit (par pièce) | 26600 g |
Base chimique | Tensio-actifs cationiques |
Odeur/parfum | Fruité |
Type de récipient | Bidon |
Couleur | Jaune |
pH | 3 |
Densité/conditions | 1,02 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!