Produit d'étanchéité pour conduit de ventilation Hybride
Produit d'étanchéité conduit ventilation hybride
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Durcissement rapide
Temps de séchage rapide permettant de gagner du temps
Aspect de surface métallique
Idéal pour une utilisation sur les surfaces en métal visibles
Utilisation simple et rapide
Peut être utilisé, sans dégraissage, sur de l'acier zingué et non allié, de l'acier inoxydable et des feuilles d'aluminium légèrement huilés et traités contre la corrosion. Il est cependant recommandé de nettoyer la surface pour faciliter une adhérence optimale.
- Sans silicone, résistant aux UV, au vieillissement et aux intempéries
- Ne contient pas de substances risquant de réduire l'adhérence de la peinture
- Aucun primaire requis
- Résistance thermique à court terme jusqu'à +100 °C et 1 h maximum
Résistant à diverses substances (nous consulter). Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation « Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité ».
Le produit d'étanchéité ne doit pas être continuellement exposé à des milieux liquides. L'accumulation persistante de substances liquides au-dessus du joint doit être évitée lors de la construction du système.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les travaux d'étanchéité dans le domaine de la construction de conduits et systèmes de ventilation et pour les systèmes d'extraction d'air dans les cuisines professionnelles
- Peut aussi être utilisé conformément à la norme VDI 6022
- Supports types : Aluminium brut, aluminium anodisé, aluminium revêtu par poudre, chrome, fer, placage en cuivre, laiton, placage en zinc, bois
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Couleur | Gris |
Base chimique | Polymère hybride |
Densité | 1,51 g/cm³ |
Déformation maximale admissible | 12.5 % |
Dureté Shore A | 45 |
Vitesse de polymérisation | 2.5 mm/d |
Conditions de polymérisation | 23°C et 50% d'humidité relative |
Temps de formation de peau min. | 20 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 100 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage à l'abri du gel |
Compatibilité peinture | Oui |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Oui |
Résistance à | Vieillissement |
Surcouchable avec peinture/vernis | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!