Produit d'étanchéité adhésif transparent
Mastic d'étanchéité translucide
MS POLYMER TRANSPARENT 290 ML
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Transparence semblable au verre, convenant particulièrement aux joints et colles visibles
- Large spectre de collage sans apprêt
- Bonne adhérence sur diverses surfaces
- Peut être peint avec des peintures à émulsion
- Sans solvant et peu odorant
- Antifongique
- Non corrosif
- Sans isocyanate ni silicone
Colle élastique stable
- Absorbe les mouvements dynamiques
- Permet l'assemblage de différents matériaux
Testé conformément à la norme EN 15651-1, F - INT
- Le produit d'étanchéité adhésif transparent peut jaunir et s'effriter après une longue période d'exposition aux UV, en particulier dans les applications en extérieur.
- Ne convient pas à la construction de joints de dilatation, de joints pour vitrages feuilletés, de joints continuellement exposés à l'eau ou de joints de raccordement très étirés.
- Uniquement pour peintures entièrement durcies. Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces de résine artificielle (résine alkyde).
- Ne pas appliquer en cas de contact avec du verre feuilleté.
- L'application sur des surfaces non absorbantes gênera le processus de prise. Ceux-ci ne peuvent être collés qu'au moyen de l'application d'un cordon de sorte que la ventilation arrière soit possible pendant l'application.
| Tableau d'optimisation : | ||
| Surface / matériau | Etapes d'optimisation* | Remarques |
| Aluminium anodisé | Nettoyant universel type 60 | – |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Nettoyage de base avec nettoyant type 60 2. Poncer légèrement avec une texture abrasive très fine 3. Nettoyer à nouveau avec le nettoyant type 60 4. Nettoyant de surface 5. Primaire pour métal | – |
| Métaux non ferreux (laiton, cuivre, bronze, etc.) | – | |
| Acier inoxydable (antirouille) | – | |
| Acier (St 37, etc.) | – | |
| Acier zingué (galvanisé à chaud ou galvanisé) | – | |
| Zinc | – | |
| ABS | 1. Nettoyage de base avec nettoyant type 60 2. Nettoyant de surface | – |
| GFRP | Nettoyant de surface | – |
| Béton | Nettoyant de surface | – |
| Gypse, plaque de plâtre | Nettoyant de surface | – |
| Pierre | Nettoyant de surface | – |
| Nettoyant de surface | – | |
| Verre | Nettoyant de surface | – |
| Porcelaine / céramique / carrelage | Nettoyant de surface | – |
| * Suivre l'ordre des étapes individuelles. . Il est recommandé d'effectuer un test pour vérifier que le matériau est compatible avant l'application. | ||
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour diverses applications dans les industries telles que la construction, l'installation électrique, la construction de stands d'exposition, la fabrication de menuiseries/fenêtres, la fabrication de métaux, d'appareils et d'installations, la fabrication de véhicules, de carrosseries, de caravanes et de conteneurs, l'industrie alimentaire, des boissons, pharmaceutique et papetière, etc.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau de données techniques de la fiche technique.
Couper le bouchon fileté, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté. Une épaisseur de colle d'au moins 3 mm d'épaisseur est recommandée pour obtenir les avantages de la liaison en couche épaisse.
Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.
Contenu | 290 ml |
Base chimique | Polymère modifié silane |
Couleur | Transparent |
Densité | 1,06 g/cm³ |
Odeur/parfum | Parfum délicat |
Temps de formation de peau min. | 10 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +90 °C |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 2,2 N/mm² |
Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement | conforme à la norme DIN 53283, couche de 2mm d'épaisseur |
Résistance à la traction min. | 2,2 N/mm² |
Conditions de résistance à la traction | conforme à la norme DIN 53504 |
Changement de volume max./conditions | 2 % / conforme à la norme DIN 52451 |
Allongement à la rupture min. | 250 % |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Sans isocyanate | Oui |
Résistance à | Eau, Acides et soudes inorganiques dilués, Produits nettoyants aqueux |
Résistance à court-terme à | Solvants aliphatiques, Combustibles, Huiles minérales, Graisse végétale, Huiles végétales, Graisse animale, Huiles animales |
Dureté Shore A (selon conditions) | 38 / conforme à la norme DIN 53505 |
Point d'éclair min. | 61 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / de 10°C à 25°C |
Poids du produit (par pièce) | 370,666 g |
Type de récipient | Cartouche |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!