Produit d'étanchéité acrylique retardateur de flamme pour les joints
Mastic coupe-feu, acrylique
MASTIC COUPE-FEU 4 HEURES - 310 ML
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conçu pour s'utiliser facilement sur les chantiers
- Classe de matériau de construction B2
- Odeur neutre
- Résiste au vieillissement et aux intempéries
- Bonne résistance aux UV
- Couleur : Blanc, similaire à RAL 9003
- Sans résidus halogénés
- Sans silicone
La surface doit être sèche, capable de supporter des charges et exempte de poussière et de graisse
Préparer les surfaces absorbantes en appliquant du produit d'étanchéité dilué (1 à 4 portions d'eau pour une portion de mastic d'étanchéité coupe-feu acrylique pour joints)
Le mastic d'étanchéité doit impérativement adhérer sur deux côtés uniquement
Calculer le rapport entre la profondeur et la largeur du joint selon la norme DIN 18540
Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi
Le mastic d'étanchéité frais se retire avec un chiffon humide
Respecter le certificat d'essai de construction général ABP n° P-3786/243/11-MPA BS en cas d'utilisation sur des joints coupe-feu classés
Fiches de données de sécurité(X)
- [G]
- Système de jointure A J1
Système d'étanchéité pour les joints de construction à faible charge d'expansion
F 30-F 90 selon la norme DIN 4102 partie 2
Couleur | Blanc |
Classe du matériau de construction | B2 |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Dispersion d'acrylate |
Type de récipient | Cartouche |
Conditions de polymérisation | 23°C et 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation | 2 mm/d |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel |
Densité | 1,56 g/cm³ |
Résistance thermique min. du produit durci | -25 °C |
Résistance thermique max. du produit durci | 80 °C |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Temps de formation de peau min. | 10 min |
Stabilité en charge | 2mm |
Absorption des mouvements max. (en %) | 15 % |
Dureté Shore A | 20 |
Poids du produit (par pièce) | 538,750 g |
Rétrécissement du matériau max. | 16 % |
Conditions de rétrécissement du matériau | conforme à la norme ISO 10563 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!