Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Producto para el cuidado del cuero sin disolventes

Producto para cuidado del cuero, sin disolventes
LIMPIADOR-DE-CUERO-500ML

Nº de art. 0893012901
EAN 4058794027969
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
Limpieza suave y cuidado intensivo del cuero pulido

Emulsión para cuidados especiales a base de ceras y siliconas seleccionadas para todos los tipos de cuero pulido


como charol, metalizado, reptil, cepillado, granulado, etc.



Cuida el cuero y aporta un brillo atractivo y visualmente mejorado.



Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Cuero pulido, p. ej., para los elementos de cuero de vehículos, zapatos, ropa, bolsos, muebles, etc.

Instrucciones

Aplicar una capa fina, dejar secar durante al menos 20 minutos y pulir con un cepillo o paño suave.

Contenido

500 ml

Olor/fragancia

Floral

Color

Beige

Base química

Emulsión de cera con base acuosa

Densidad/condiciones

0,997 g/cm³ / a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes

Biodegradable

Sin AOX

No

Sin silicona

No

Valor de pH

7-7,5

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Limpiador de cuero y Alcantara

CLNR-LEATH/ALCANTARA-VEH-500ML

Special cleaner with a surfactant and solvent base for smooth leather and Alcantara