Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Winding wire

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Winding wire

For winding around aluminium-laminated mineral wool insulation, 6 windings/running metre pursuant to DIN 4140 and for securing end sleeves.

  • Material: Steel
  • Surface: Zinc plated
  • Wire diameter: 0.8 mm
  • Weight: 100 g
  • Wire length: 25 m

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.