Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Waterproof pipe collar CERAfix® 309

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Waterproof pipe collar CERAfix® 309

Wall collar for quick and secure sealing of wall transitions

  • Material: Polypropylene fleece (top and bottom side) / polyethylene film (middle)
  • Width of side: 120 mm
  • Min./max. pipe lead-through diameter: 19-50 mm
  • Colour: Red HKS 14
  • Limb length: 120 mm
  • Thickness: 0.51 mm
  • Resistance against: Aging
  • Min. water-vapour permeability (pressure): 1.5 bar
  • Conditions for water-vapour permeability: in accordance with DIN EN 1928
  • Max. longitudinal elongation: 80 %
  • Max. diagonal elongation: 120 %
  • Transverse tensile force per 50 mm: 150 N
  • Longitudinal tensile force per 50 mm: 296.66 N
  • Building material class: B2 - Normally inflammable
  • Building material class conditions: in accordance with DIN 4102-1
  • Shelf life from production: 24 Month

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.