Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Wall chaser MSF 40
Wall chaser MSF 40 - 7
Wall chaser MSF 40 - 1
Wall chaser MSF 40 - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Wall chaser MSF 40

Extremely powerful wall slitting cutter with 1900 W motor, including two diamond cutting discs 125 mm

  • Nominal voltage: 230 V/AC
  • Power input: 1900 W
  • Min./max. idle speed: 0-8200 rpm
  • Max. cutting disc diameter.: 125 mm
  • Min./max. cutting depth: 10-40 mm
  • Min./max. cutting width: 9-35 mm
  • Weight of machine: 3.9 kg
  • Cable length: 4 m
  • Protection class: Protection class II/protective insulation

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen