Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
VDE combination pliers DIN ISO 5746, IEC 60900

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

VDE combination pliers DIN ISO 5746, IEC 60900

For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables

  • Max. aluminium/copper wire cross-section cutting capacity: 16 mm²
  • Material: Steel
  • Surface: Chrome plated
  • Material of handle: 2-component plastic
  • ISO: 5746

See product details

Available in 3 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen