Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Upholstery and carpet brush

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Upholstery and carpet brush

For brushing dust and hairs off car seats, upholstered furniture and carpets

  • Material of bristles: Polyvinyl chloride — PVC
  • Material of handle: Nitrile natural rubber
  • Colour: Red
  • Length: 175 mm
  • Width: 90 mm
  • Height: 110 mm
  • Length of bristles: 30 mm
  • Max. water temperature: 40 °C
  • Resistance against: Acid

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.