Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Cable warning tape For use in soil

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Cable warning tape For use in soil

Resistant to ageing and cold temperatures

  • Thickness: 0.15 mm
  • Width: 40 mm
  • Length: 250 m
  • Material: PE - Polyethylene

See product details

Available in 4 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.