Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Cleaning cloth Tex-Polish

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Cleaning cloth Tex-Polish

Special cleaning cloth for paint treatment and after polishing

  • Container: Disposable dispenser
  • Design: Layers folding
  • Number of cloths: 150 PCS
  • Length x width: 40 x 38 cm
  • Coating weight per m²: 40 g
  • Colour: White
  • Min. transverse resistance to tearing: 40 N/cm
  • Conditions for resistance to tearing: in accordance with ISO 9073-3
  • Water absorption (%): 800 Vol-%

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.