Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Dry wall screw with double-start thread

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Dry wall screw with double-start thread

For screwing on metal substructures up to max. 1 mm

  • Internal drive: H2
  • Material: Steel
  • Surface: Phosphated
  • Head type: Bugle head
  • Thread form: Double start thread
  • Shape of tip: Tip
  • RoHS-compliant: Yes

See product details

Available in 13 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.