Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Staircase trolley

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Staircase trolley

3-star solid rubber wheels fitted with plastic rims and roller bearings make it easier to perform the difficult task of transporting items up stairs.

  • Toe plate width: 300 mm
  • Toe plate depth: 225 mm
  • Toe plate thickness: 4 mm
  • Load capacity: 150 kg
  • Wheel diameter: 160 mm
  • Wheel width: 40 mm
  • Material of wheel: Solid rubber
  • Height: 1300 mm
  • Handle height: 1140 mm
  • Width: 580 mm
  • Depth: 630 mm
  • Pipe-wall thickness: 1.75 mm
  • Pipe diameter: 26.9 mm
  • Material of push cart scoop: Steel plate

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.