Four-sided solid pin
Four-sided solid pin - 1
Four-sided solid pin - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Four-sided solid pin

For living areas and public areas (tubular frame doors, profile doors), plastic or metal house doors and side entrance doors.

  • Area of application: Object area, Private area
  • Material: Steel
  • Surface: Zinc plated
  • Suitable for min./max. door thickness: 40-99 mm
  • Square size: 8 mm
  • DIN direction: DIN R/L
  • Suitable for: House doors, Office doors, Surgery doors, Profiled frame doors, Tubular door frames
  • Environmental Product Declaration: No

See product details

Available in 19 versions

Prices for customers after login

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

You can refine your search by selecting different attributes

Art.-no. Length Suitable for door handle Area of application Material Quantity PU
price/PU
0688193280
80 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193285
85 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193295
95 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193330
130 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193335
135 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193345
145 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193270
70 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193310
110 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193360
160 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193320
120 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193325
125 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193340
140 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193300
100 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193305
105 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193350
150 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193290
90 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193315
115 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193355
155 mm DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, DH A 900, DH A 920, DH A 930, DH A 931 Object area, Private area Steel
1 pcs
0688193275
75 mm DH AL 920, DH AL 900, DH AL 930, DH A 931, DH A 930, DH A 920 Object area, Private area Steel
1 pcs
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
CAD data  | 
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
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes.