Für professionelle Lötarbeiten – Lötstationen von WÜRTH

Im Elektronikbereich sind Lötarbeiten unverzichtbar, etwa um Schaltungen aufzubauen, Kabelverbindungen und Stecker zu reparieren und vieles mehr. Daher gehört professionelles Lötwerkzeug zur Standardausstattung von Elektrikern und anderen Handwerkern, die regelmäßig mit Elektronikarbeiten zu tun haben. Bei WÜRTH finden Sie neben hochwertigen Lötpistolen und Lötkolben auch Lötstationen für professionelle Ansprüche.

Lötpistole, Lötkolben oder Lötstation? Große Auswahl bei WÜRTH

Unter den Lötwerkzeugen, die Handwerkern zur Verfügung stehen, ist die Lötstation die vielseitigste und in vielen Fällen auch die leistungsfähigste. Lötpistole, Lötkolben und Lötstation haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften:

  • Lötpistolen sind handlich und eignen sich vor allem für schnelle, einfache Lötarbeiten. Da die Lötspitze beim Lötvorgang unter Strom steht, ist sie dicker als die Spitze eines Lötkolbens, was präzise Lötarbeiten erschwert.
  • Lötkolben sind bei WÜRTH als Gaslötgerät und als elektrisch betriebenes Gerät erhältlich. Je nach Lötspitze und Heizleistung eignen sie sich für grobe oder feinere Lötarbeiten.
  • Lötstationen verwenden ebenfalls einen Lötkolben, sind aber an einen elektrischen Temperaturregler angeschlossen und haben in der Regel auswechselbare Spitzen. Das ermöglicht eine große Bandbreite an Lötarbeiten.

Die verschiedenen Lötwerkzeuge und hochwertiges Zubehör für Ihr Gerät und für die verschiedenen Lötarbeiten können Sie online bei WÜRTH oder in den WÜRTH Niederlassungen kaufen.

Leistungsstark und vielseitig einsetzbar – die Lötstation

Elektrische Lötstationen bieten viele verschiedene Funktionen, passend zu den jeweiligen Arbeitsanforderungen. Ein wichtiges Kriterium bei temperaturgeregelten Geräten ist die Bandbreite der Lötspitzentemperatur – sie liegt bei professionellen Werkzeugen typischerweise zwischen 150° C und 450 °C. Auch die Anheizzeit der Lötspitze ist ausschlaggebend, z. B. wenn regelmäßig kurze Lötarbeiten erledigt werden sollen. Für den Komfort beim Arbeiten sollten professionelle Lötstationen zudem über ein ausreichend langes Kabel sowie eine Lötkolbenhalterung mit Schwammablage verfügen. Langlebige Schwämme, aber auch passende Lötspitzen in verschiedenen Größen, finden Sie im Produktsortiment von WÜRTH, ebenso wie die passenden Ersatzteile für Ihre Lötstation.

Lötwerkzeug und vielfältiges Zubehör zum Löten – online bei WÜRTH

Ein gutes Lötgerät allein reicht zum Löten nicht aus – darum bietet WÜRTH neben Lötwerkzeugen und -zubehör auch Elektroniklot und Metalllot sowie eine Auswahl hochwertiger Hartlote für Arbeiten mit einem Hartlötgerät. Auch die erforderlichen chemischen Produkte wie Lötstein, Lötwasser oder Verzinnungspaste finden Sie im WÜRTH Online-Shop – so erledigen Sie selbst anspruchsvollste Lötarbeiten sauber und effizient. Nutzen Sie die praktische Online-Bestellung von WÜRTH oder schauen Sie in der WÜRTH Niederlassung in Ihrer Nähe vorbei – die Mitarbeiter vor Ort und bei der WÜRTH Servicehotline helfen Ihnen bei allen Fragen gern weiter.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.