Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Wago Micro push-wire connector, screwless

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Wago Micro push-wire connector, screwless

Stackable

  • Min./max. wire diameter: 0.6-0.8 mm
  • Min./max. wire-stripping length: 5-6 mm
  • Nominal current: 6 A
  • Nominal voltage: 100 V
  • Max. ambient temperature: 60 °C
  • Flammability: Self-extinguishing in accordance with UL94 V0
  • Material of housing: PA 6.6 - Polyamide 6.6

See product details

Available in 8 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.