Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400

Screwdriver, VDE assortment

Popular products from category Screwdriver, VDE assortment

Schraubverbindungen lösen und festziehen

Mit Schraubendrehern von Würth

Der Schraubendreher ist eines der üblichsten Handwerkzeuge und darf in keiner Werkzeugkiste fehlen. Der von Hand geführte Schraubendreher wird genutzt, um Schrauben in ein Objekt herein- oder wieder herauszudrehen. Üblicherweise sind sie aus nur zwei Teilen zusammengebaut. Die Klinge hat an ihrer Spitze den sogenannten Abtrieb. Dieser ist unterschiedlich geformt und muss an das jeweilige Profil der Schraube angepasst sein. Geläufige Varianten der Schraubendreher sind:

Achten Sie darauf, dass der Griff ergonomisch geformt ist. Besonders wenn Sie den Schraubendreher häufig benutzen, vermeiden Sie so Gelenkschmerzen oder Schwielen an den Händen. Wenn Sie die Schraubwerkzeuge im Elektrobereich einsetzen, ist eine entsprechende Isolierung unabdingbar. Die Möglichkeit eines Stromschlags wird auf diese Weise verringert. Bei Schraubendrehern mit VDE Siegel können Sie sich auf geprüfte Qualität verlassen. Im Sortiment von Würth ist jedes Werkzeug mit dem Siegel entsprechend ausgezeichnet.

Jede Branche hat eigene Bedürfnisse

Schraubenwerkzeuge sind an diese Ansprüche in der Bauweise angepasst

Für einen KFZ- oder Maschinenbauer sind andere Handwerkzeuge gefragt als für einen Feinmechaniker. Die Hersteller haben sich an die verschiedenen Arbeitsbereiche angepasst und entwickeln für jeden Bereich spezielle Schraubendreher. Diese sind mit bestimmten Vorzügen ausgestattet, die bei der täglichen Arbeit das Handwerk erleichtern:

  • Schraubendreher für Feinmechaniker sind besonders grazil gearbeitete Werkzeuge. Die Griffe müssen gut in der Hand liegen damit der Präzisionsschraubendreher exakt geführt werden kann.
  • Ein Schraubendreher-Satz mit extra schlanker Klinge zur Spitze hin ist besonders gut geeignet um tiefgelegene Schraub- und Federelemente zu erreichen. Wenn diese mit einer Isolierung versehen sind, reißt diese nicht ein und Sie können störungsfrei arbeiten.
  • Für Elektriker gibt es sehr praktische Lösungen als Schraubendreher-Set. Hier kann die Wechselklinge am Griff durch einfaches Stecken leicht ausgetauscht werden. Mit einer zusätzlich aufsteckbaren Drehkappe wird die Arbeit noch mehr Spaß machen.

Fester Bestandteil eines jeden Inventars von Handwerkern

Die Vorteile von Schraubverbindungen sind leicht zu erfassen. Sie lassen sich jeder Zeit wieder lösen und sind dennoch stabil und fest verbaut. Nur mit einem geeigneten Schraubendreher lassen sie sich einwandfrei bedienen. Vermeiden Sie deshalb falsche Abtriebe und Größen zu verwenden. Dies führt dazu, dass der Schraubenkopf verschleißt und nicht mehr zu benutzen ist. Manche Schraubendreher sind mit magnetischer Spitze ausgestattet. Dies hat den Vorteil, dass die Schraube nicht so leicht herunter fallen kann.
Lassen Sie sich beraten, wenn Sie das passende Handwerkzeug noch nicht gefunden haben. Unter der Würth Service-Hotline ist von Montag bis Freitag von 06:00 – 24:00 ein kompetenter Mitarbeiter zu erreichen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.