Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Cetus®X-treme safety goggles

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Cetus®X-treme safety goggles

Maximum protection in a casual design

  • Material of safety lens: Polycarbonate
  • UV protection: 400 nm
  • Mechanical strength: F (45 m/s) in accordance with EN 166
  • Coating protective pane: Permanently anti-fog interior, Extremely scratch resistant on the outside

See product details

Available in 2 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen