Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Roof hooks adjustable 3-ways Aluminium

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Roof hooks adjustable 3-ways Aluminium

Aluminium (EN-AW-6082 T6)

  • Base hole diameter: 7 mm
  • Material: Aluminium
  • Surface: Plain
  • Baseplate width: 95 mm
  • Baseplate length: 100 mm
  • Adjustment range: 65 mm
  • Product weight (per item): 479.850 g
  • Bar height: 45 - 60 mm
  • Required number of wood screws: 3 PCS
  • Material number: Aluminium, EN-AW-6082 T6

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.