Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Ring space seal

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Ring space seal

Water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for plastic heat pump pipes

  • Suitable for core-drilled holes/pipe linings: 200 mm
  • Max. pressure: 3 bar
  • Material of profile: Stainless steel A2
  • Material of screw: Stainless steel A2
  • Material of rubber profile: EPDM
  • Width: 106 mm
  • Sealing width: 80 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Shore A hardness: 45 +/- 5
  • Shore hardness A/conditions: 45 +/- 5 / at 23°C, after 24 hrs
  • Colour: Black

See product details

Available in 3 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.