Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Rigid electrical conduit W-IS-EL-F With moulded sleeve on one side

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Rigid electrical conduit W-IS-EL-F With moulded sleeve on one side

  • Classification code for electrical conduit: 2221
  • Load force at 5 cm: 320 N
  • Impact resistance at 100 mm: 1 kg
  • Min./max. temperature conditions: -5 to 60 °C
  • Length of rod: 3 m
  • Design: With formed-on sleeve on one side
  • Colour: Grey
  • Material: Polyvinyl chloride - PVC hard
  • Flame-retardant: Yes
  • Halogen-free: No

See product details

Available in 3 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.