Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Reusable cover fleece
Reusable cover fleece - 12
Reusable cover fleece - 1
Reusable cover fleece - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Reusable cover fleece

Offers universal protection for flooring during painting and renovation work

  • Material: 60% cotton, 40% synthetic fibre
  • Colour: Grey flecked
  • Roll width: 1 m
  • Length of roll: 50 m
  • Coating weight per m²: 275 g
  • Number of rolls per pallet: 12 PCS
  • Product weight (per item): 270.560 g
  • Thickness: 1.9 mm

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.